https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-SA-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyTVM4eE1EYzNNVEExT1RZM01UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgxTkJYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNDQyY2Y1YWYxMGQxYjYzOGI5ZjY4NWYzNTBlMjQzNTIxMDM2YzgwMjAyMjMzMDcxNjEwYTU0NTViYzdjNWQ
INA
INA
RPNA15/28-XL
INA INA
Popis
INA RPNA15/28-XL
Needle Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RPNA15/28-XL
BDI #
1177189
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-nakl%C3%A1pacie-lo%C5%BEisk%C3%A1/RPNA15-28-XL/p/1177189
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,031
EAN
4012802735819
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
1.102
Vonkajší priemer – milimetre
28
Šírka – palce
0.472
Šírka – milimetre
12
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
Yes
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
Kategória BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
RPNA15/28
Váha / libry
0.071
Dlhý popis
Needle Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov