TIMKEN
TIMKEN
M282249-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN M282249-2
Bearing Cone; M282249 Basic Number; Standard Precision; 26-7/8" Bore; 7-5/16" Width; Single Row of Roller
Katalógové číslo výrobcu
M282249-2
BDI #
19287928
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/M282249-2/p/19287928
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171527
Váha / Kilogram
0
EAN
0053893584782
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Cone
Základné číslo
M282249
Vnútorný priemer - palce
26.875
Vnútorný priemer – milimetre
682.625
Vonkajší priemer - palce
0
Vonkajší priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer príruby - palce
0
Vonkajší priemer príruby – milimetre
0
Šírka – palce
7.313
Šírka – milimetre
185.75
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.15.80
Podstatné meno
Cone
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Bearing Cone; M282249 Basic Number; Standard Precision; 26-7/8" Bore; 7-5/16" Width; Single Row of Roller
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov