![CRSBCE-40](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFppOHhNRFF4T0RZNE16TTNPVGMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhMGY3MjE3OGZjMmIyN2Y2MTk1NjNkZGJkODQ1ZjJhMTU3OGU5MzdlYWM5ZjA1NWM3MzdhNjQ0NWY1NTQ0MGE)
![CRSBCE-40](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFppOHhNRFF4T0RZNE16TTNPVGMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhMGY3MjE3OGZjMmIyN2Y2MTk1NjNkZGJkODQ1ZjJhMTU3OGU5MzdlYWM5ZjA1NWM3MzdhNjQ0NWY1NTQ0MGE)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
CRSBCE-40
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING CRSBCE-40
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CRSBCE-40
BDI #
198463
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CRSBCE-40/p/198463
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,33
EAN
0644075005180
Priemer valčekov - palce
2.5
Priemer valčekov – milimetre
63.5
Šírka valčekov - palce
1.5
Šírka valčekov – milimetre
38.1
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1
Priemer čapu – milimetre
25.4
Veľkosť závitu
1-14
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
CRSBCE-40
Váha / libry
2.5
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov