https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmc0TkM4eE1EYzJOalk0TnpNek9EVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWDFCTU1sSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDlkNWU0MjZjNjk2OTUyZjgyYTFlZGEzODc5ZjI1Y2M3ODA2YjMyOGM2NGY0ODI1ODY1MTFkM2MwNjFkZmFkZA
LINKBELT
LINKBELT
MA5206TM
LINKBELT LINKBELT
Popis
LINKBELT MA5206TM
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 23.812MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
MA5206TM
BDI #
582414
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/MA5206TM/p/582414
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
0,328
EAN
0662327689704
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.937
Šírka – milimetre
23.812
Materiál klietky
None
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
No
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
MA5206TM
Interné číslo výrobcu
7568970
Váha / libry
0.724
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 23.812MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov