https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-BAL-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaE5DOHhNREl5T1RFMk1UQTVPVEk1TkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkODE3Njk1ZmEyMzJjNTgyMWExYmUzZjMxYzgxNmUxYzRmMjY5OGMwY2I0Y2RhMmExNWFiMTc5MGJkOWNkNDQ
EDT CORP
EDT CORP
4YER31-GX
EDT CORP EDT CORP
Popis
EDT CORP 4YER31-GX
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; 3.41" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.94" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
Katalógové číslo výrobcu
4YER31-GX
BDI #
22529312
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Cylindrick%C3%A9-vlo%C5%BEky-lo%C5%BEisk%C3%A1/4YER31-GX/p/22529312
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171562
Váha / Kilogram
0,01
EAN
0883450566414
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.1
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
27.94
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
3.41
Vonkajší priemer – milimetre
86.614
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
1.94
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.276
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact Silicone Rubber
Poistný krúžok
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
All-Round Supreme Bearing | Type ER | 400 Stainless Steel Bearing | Food Grade Grease Lubricant | Single Lip Silicone Rubber Seal
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.edtcorp.com
Váha / libry
2.5
Dlhý popis
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.1" Outer Race Width; 3.41" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.94" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov