https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmczTlM4eE1EYzNNREV5T1RneE16VXpOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjMzRkODRkZmVjOGE1NWM0YzE5ZGY0NWQ2NjM0YjNmNDA4YzRkMGRkNTgwNzE5MDBhYWFlMTQxY2JhZGFjM2U
NTN
NTN
UC210-115D1
NTN NTN
Popis
NTN UC210-115D1
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.032" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
UC210-115D1
BDI #
1232023
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Gu%C4%BEov%C3%A1-vlo%C5%BEka-lo%C5%BEisk%C3%A1/UC210-115D1/p/1232023
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171536
Váha / Kilogram
0,811
EAN
4547359504095
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Dĺžka cez dieru – palce
2.032
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.613
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.945
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
24
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Kategória BDI
Insert Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobcu
UC210-115D1/LP03
Váha / libry
1.81
Dlhý popis
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.032" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov