TIMKEN
TIMKEN
YASM2 3/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN YASM2 3/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
YASM2 3/16
BDI #
1375476
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/YASM2-3-16/p/1375476
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
4,49
EAN
0087796189539
Vnútorný priemer - palce
2.188
Vnútorný priemer – milimetre
55.575
Výška od základne po stred – palce
2.75
Výška od základne po stred – milimetre
69.85
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
7.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
185.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.563
Dĺžka cez dieru – milimetre
65.1
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.25
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
158.75
Maximálna rozteč skrutky - palce
8.563
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
217.5
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
GYM1203KRRB
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | High Base
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
YASM 2 3/16
Váha / libry
10.454
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov