https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoT1M4eE1EYzNNREV4TWpFMU1UVTRNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlYwNUhYME5TVjA1ZlNFUlVXVjlJUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1NzgwNWFmY2QxZDcxYWJjN2Q3ZDZhZTg2ZTRkNDM5YTY5YjZkZmQ4OWYyNDQxMWVhMWY5N2YxMmNiZjg5MDU
DODGE
DODGE
20X12 CR WI HE25
DODGE DODGE
Popis
DODGE 20X12 CR WI HE25
Pulley; Wing; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1.8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
20X12 CR WI HE25
BDI #
267368
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/20X12-CR-WI-HE25/p/267368
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101716
Váha / Kilogram
48,99
EAN
0782475003891
Meno produktu
Conveyor Pulley
Typ produktu
Wing
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
12
Šírka tváre – milimetre
304.8
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE25
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
20
Polomer kladky – milimetre
508
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25.4 To 63.5
Dĺžka cez dieru – palce
1.8
Dĺžka cez dieru – milimetre
45.72
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
20X12 CR WI HE25
Interné číslo výrobcu
209681
Váha / libry
107.9
Dlhý popis
Pulley; Wing; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1.8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov