https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-MINR-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE9DOHhNREF5T0RVMU9UWTJNekV6TkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZUVWxPVWw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzgwNjc4MmIxYjdmNzY5OTcxMGE0ZTVhYjg5Y2Q2M2NkYWU3YzQxNDFiZmJhYjIwN2EyZTgyMmExODU0NQ
NILOS
NILOS
11MI-10-15
NILOS NILOS
Popis
NILOS 11MI-10-15
Ball Transfer Unit; Stud; 9.6MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 154 Lbs Max Load; 20MM Base to Ball Height; 23MM Housing Diameter; 18MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Katalógové číslo výrobcu
11MI-10-15
BDI #
1240051
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-jednotky/11MI-10-15/p/1240051
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,06
EAN
7316578059757
Meno produktu
Ball Transfer Unit
Druh úpravy
Stud
Výška od základne po guľôčku - palce
0.787
Výška od základne po guľôčku – milimetre
20
Priemer hlavice - palce
0.906
Priemer hlavice – milimetre
23
Vonkajší priemer guľôčky – palce
0.378
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
9.6
Materiál guľôčok
Stainless Steel
Maximálna záťaž
154 Lbs
Hrúbka príruby pri použití
Not Applicable
Výška hlavice - palce
0.709
Výška hlavice – milimetre
18
Materiál hlavice
Stainless Steel
Výška čapu ak je aplikovaný - palce
0.787
Výška čapu ak je aplikovaný – milimetre
20
Dĺžka závitu čapu - palce
0.787
Dĺžka závitu čapu – milimetre
20
Veľkosť závitu čapu
M8
Celková výška - palce
1.575
Celková výška – milimetre
40
Ostatné vlastnosti
Miniature
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
Ball Transfer Unit; Stud; 9.6MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 154 Lbs Max Load; 20MM Base to Ball Height; 23MM Housing Diameter; 18MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov