https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO1-2SRFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoaE5DOHhNREkyTXpJMU1qTTJPVFF6T0M5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZSVlZTVHpGZk1sTlNSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhNGE4YWYwZmY1MmI2N2E0NjA1NGFjMGU0MjEyZGJhOWQ4ZjQ4NWY5NDg0ZmI1NDcwZGUxNDRlMDZjYjcyYmI
NILOS
NILOS
BT 530-1-15
NILOS NILOS
Popis
NILOS BT 530-1-15
Ball Transfer Unit; 2 Slot Round Flange; 30MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 440 Lbs Max Load; 55 MM Dia Flange Size; 37MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 31.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Katalógové číslo výrobcu
BT 530-1-15
BDI #
1300059
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-jednotky/BT-530-1-15/p/1300059
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,61
EAN
7316578048034
Meno produktu
Ball Transfer Unit
Druh úpravy
2 Slot Round Flange
Výška od základne po guľôčku - palce
1.457
Výška od základne po guľôčku – milimetre
37
Priemer hlavice - palce
1.772
Priemer hlavice – milimetre
45
Vonkajší priemer guľôčky – palce
1.181
Vonkajší priemer guľôčky – milimetre
30
Materiál guľôčok
Stainless Steel
Maximálna záťaž
440 Lbs
Hrúbka príruby pri použití
55 MM Dia
Výška hlavice - palce
1.24
Výška hlavice – milimetre
31.5
Materiál hlavice
Stainless Steel
Výška čapu ak je aplikovaný - palce
0
Výška čapu ak je aplikovaný – milimetre
0
Dĺžka závitu čapu - palce
0
Dĺžka závitu čapu – milimetre
0
Veľkosť skrutky
3.5 Millimeter
Celková výška - palce
1.457
Celková výška – milimetre
37
Ostatné vlastnosti
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
Ball Transfer Unit; 2 Slot Round Flange; 30MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 440 Lbs Max Load; 55 MM Dia Flange Size; 37MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 31.5MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov