PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C4-F-60SB-1
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Popis
PRECISION PULLEY C4-F-60SB-1
60" Belt Width; 4" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
C4-F-60SB-1
BDI #
23141374
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/C4-F-60SB-1/p/23141374
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
PRECISION PULLEY
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
22,226
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
60
Šírka remeňa – milimetre
1524
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Typ produktu
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
71
Celková dĺžka – milimetre
1803.4
Celková šírka - palce
6
Celková šírka – milimetre
152.4
Celková výška - palce
4
Celková výška – milimetre
101.6
Šírka valčekov - palce
63.375
Šírka valčekov – milimetre
1609.725
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Endstand Mounting
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Číslo položky výrobcu
C4-F-60SB-1
Váha / libry
48
Dlhý popis
60" Belt Width; 4" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1752,6 Millimeter
Base to Center Roll Height
3,5 Inch | 88,9 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
4 Inch | 101,6 Millimeter
Base to Roller Center
1,5 Inch | 38,1 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov