https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnMll5OHhNRGN3TURRd05URTBOVFl6TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzY5MzY0ZmIxZDlkMzdkYzUyZTRmMGNkYzcwZDBlMTU5ODlhYzIyZGYxNTZhYWVhODBmNTI2MzhkMjgwNjAx
19435126
Zsanér és moduláris lánckerekek
REXNORD
REXNORD
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Anyagszám
NS1500-24T 1-1/2IN KWSS
BDI anyagszám
19435126
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS1500-24T-1-1-2IN-KWSS/p/19435126
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,24
EAN
0793699262100
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1503 | 1505 | 1506
Fogak száma
24
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028506
Súly / LBS
0.53
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
4,55 hüvelyk | 115,57 milliméter
Hézag átmérő
4,524 hüvelyk | 114,91 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés