22605071
Zsanér és moduláris lánckerekek
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T 2-1/2" S PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS1500-32T 2-1/2" S PA
Conveying Chain Sprocket; 63.5" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS1500-32T 2-1/2IN S PA
BDI anyagszám
22605071
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS1500-32T-2-1-2%22-S-PA/p/22605071
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,322
EAN
0793699408034
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1503 | 1505 | 1506
Fogak száma
32
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
0.71
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 63.5" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külső átmérő
6,1 hüvelyk | 154,94 milliméter
Hézag átmérő
6,04 hüvelyk | 153,416 milliméter
Héza
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés