FLEXCO
FLEXCO
NCS-30-1 ; 38043
FLEXCO FLEXCO
Popis
FLEXCO NCS-30-1 ; 38043
Hinge Pin; 6.35 MM Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel
Katalógové číslo výrobcu
NCS-30-1 ; 38043
BDI #
17226780
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/NCS-30-1-;-38043/p/17226780
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FLEXCO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,101
EAN
0697598380432
Meno produktu
Hinge Pin
Popis dielu
Hinge Pin
Veľkosť
6.35 MM Dia
Využite v
Conveyor Belt
Materiál
Stainless Steel
Ostatné vlastnosti
Nylon Covered | Bolt Hinged Fastener | 30 IN Belt Width
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Pin
Reťazec kľúčového slova
Hinge
URL výrobcu
https://www.flexco.com
Váha / libry
0.19842
Dlhý popis
Hinge Pin; 6.35 MM Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel