GATES
GATES
36236
GATES GATES
Popis
GATES 36236
Idler Flat Belt Pulley; 8MM Bore; 31MM Face Width; 78MM Outside Diameter; Steel
Katalógové číslo výrobcu
36236
BDI #
20906940
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Nap%C3%ADnacie-kladky/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-ploch%C3%A9-remene/36236/p/20906940
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
|||
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171806
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0072053393439
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Flat
Reťazec kľúčového slova
Idler Belt Flat
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
0.8
Detail produktu
Idler Flat Belt Pulley
Špecifikácia produktu
8MM Bore; 31MM Face Width; 78MM Outside Diameter; Steel
Dlhý popis
Idler Flat Belt Pulley; 8MM Bore; 31MM Face Width; 78MM Outside Diameter; Steel