https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-SP-C-ORC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnelpDOHhNRGN3TURNM09EVTNNRGM0TWk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVMUJmUTE5UFVrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmI0NmI0ZjE0ZmUxMjYxNGQ4ZjhjYzQzYzg5ZDVlNDc2MjQ5ZTUxOTk3YTA0MzNjM2UyZDE3OTY2MzNlZjI2ZQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
ORC5SPCHP32P32
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR ORC5SPCHP32P32
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
Katalógové číslo výrobcu
ORC5SPCHP32P32
BDI #
167575
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Obmedzova%C4%8De-kr-momentu-a-zar-na-ochranu-pred-pre%C5%A5a%C5%BEen%C3%ADm/Zariadenia-na-ochranu-pred-pre%C5%A5a%C5%BEen%C3%ADm/ORC5SPCHP32P32/p/167575
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
0
EAN
0781711343548
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Profil zubu
Static Torque 4000 to 10000Lb-in
Typ produktu
Pawl
Používa sa v spojení s
Sprocket | Sheave | Pulley
Obchodný názov
TRIG-O-MATIC
Rad produktu
ORC
Druh resetu
Manual
Počet pružín
2
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Screw
Aplikácia
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Position Engagement | Bidirectional | Flexible Coupling | Heavy Torque | With Plate Actuator
Kategória BDI
Overload Safety Device
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
34354
Váha / libry
163
Dlhý popis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov