https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE55OHhNREF5T0RVMk16a3lNamszTkM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDFOUVExOUZURk5VUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDYwYTUyNTNhOGRlZDZiZGZmZDcyOGZmNGE4OThkOTM2NDY4Yjc1MGI0ZDg1MTg3OGIzYzQwYzc2MGNjZDIxYg
REXNORD
REXNORD
ES4-RM ELEMENT OMEGA 7300085M
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD ES4-RM ELEMENT OMEGA 7300085M
116MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 86MM Between Shaft Ends; 184.15MM Width; ES4RM Size or Series; 7500 Max Speed; 62Nm Torque
Katalógové číslo výrobcu
ES4-RM ELEMENT OMEGA 7300085M
BDI #
18143331
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Pru%C5%BEn%C3%A9-hriade%C4%BEov%C3%A9-spojky/V%C3%BDrobky-z-elastom%C3%A9rov/ES4-RM-ELEMENT-OMEGA-7300085M/p/18143331
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163000
Váha / Kilogram
1,41
EAN
0698210854928
Vonkajší priemer - palce
4.567
Vonkajší priemer – milimetre
116
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Element
Materiál
Polyurethane
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
3.386
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
86
Šírka – palce
7.25
Šírka – milimetre
184.15
Veľkosť alebo rad spojky
ES4RM
Maximálna rýchlosť RPM
7500
Profil zubu
62Nm
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 140
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Element
Kľúčové slovo 3
Elastomeric
Reťazec kľúčového slova
Spacer Coupling Elastomeric
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
7300085M
Interné číslo výrobcu
7385492
Váha / libry
3.1
Dlhý popis
116MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 86MM Between Shaft Ends; 184.15MM Width; ES4RM Size or Series; 7500 Max Speed; 62Nm Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov