BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GA73B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR GA73B
Change Gear; 5/8" Bore; 3.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 73 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
GA73B
BDI #
161569
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-s-%C4%8Deln%C3%BDm-a-%C5%A1ikm%C3%BDm-ozuben%C3%ADm/GA73B/p/161569
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171707
Váha / Kilogram
0,372
EAN
0781711108468
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Priemer stúpania - palce
3.65
Priemer stúpania – milimetre
92.71
Stúpanie
20 DP
Šírka tváre - palce
0.375
Šírka tváre – milimetre
9.525
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Počet zubov
73
Uhol tlaku
14.5
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
1.56
Priemer náboju – milimetre
39.624
Typ pohonu
Change Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
GA73B
Interné číslo výrobcu
10846
Váha / libry
0.82
Dlhý popis
Change Gear; 5/8" Bore; 3.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 73 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov