https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWkM4eE1EYzJPVEkyT1RjeE9UQTNNQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MGUxOWYwZTRhMDI5ZWIxZTc2NDcxNzE3MWU3ZWI5YzEzMzI1YTdhYTE4ZGE3ZjFjNTZkODBlYjEzNDUxZjU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GH82A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR GH82A
Change Gear; 1-3/8" Bore; 10-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 82 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
GH82A
BDI #
161916
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-s-%C4%8Deln%C3%BDm-a-%C5%A1ikm%C3%BDm-ozuben%C3%ADm/GH82A/p/161916
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171707
Váha / Kilogram
4,4
EAN
0781711115404
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Priemer stúpania - palce
10.25
Priemer stúpania – milimetre
260.35
Stúpanie
8 DP
Šírka tváre - palce
1.25
Šírka tváre – milimetre
31.75
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Počet zubov
82
Uhol tlaku
14.5
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
3.75
Priemer náboju – milimetre
95.25
Typ pohonu
Change Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
GH82A
Interné číslo výrobcu
11540
Váha / libry
9.7
Dlhý popis
Change Gear; 1-3/8" Bore; 10-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 82 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov