BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H1612R
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR H1612R
Helical Gear; 3/8" Bore; 3/4" Pitch Diameter; 16 Transverse DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
Katalógové číslo výrobcu
H1612R
BDI #
164326
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-s-%C4%8Deln%C3%BDm-a-%C5%A1ikm%C3%BDm-ozuben%C3%ADm/H1612R/p/164326
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171714
Váha / Kilogram
0,028
EAN
0781711182000
Vnútorný priemer - palce
0.375
Vnútorný priemer – milimetre
9.525
Priemer stúpania - palce
0.75
Priemer stúpania – milimetre
19.05
Stúpanie
16 Transverse DP
Šírka tváre - palce
0.5
Šírka tváre – milimetre
12.7
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Počet zubov
12
Uhol tlaku
14.5
Smer
Right Hand
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
0
Priemer náboju – milimetre
0
Typ pohonu
Helical Gear
Materiál
Steel
Kalené ozubenie
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
H1612R
Interné číslo výrobcu
18200
Váha / libry
0.06
Dlhý popis
Helical Gear; 3/8" Bore; 3/4" Pitch Diameter; 16 Transverse DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov