https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3WXk4eE1EYzJPVGs0TXpJME1qSTNNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlJGQlBURjh4WDBOUFZGOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwZTcxZDk5NjJhMDMyMGVkNjI2ZGExZTdlZjlhYzEwN2FlMDhjZTVlYzhlYjc0YzQyOGYwZjllYjE5ZjNjNGY
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-428-1 ROFF LINK P
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
Popis
DIAMOND CHAIN DMD-428-1 ROFF LINK P
Chain Link; 428 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; Curved; 0.174" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
DMD-428-1 ROFF LINK P
BDI #
20855306
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/DMD-428-1-ROFF-LINK-P/p/20855306
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,018
EAN
0716647119837
Veľkosť reťaze
428
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.335
Priemer valčekov – milimetre
8.509
Šírka valčekov - palce
0.313
Šírka valčekov – milimetre
7.95
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.06
Hrúbka dosky – milimetre
1.524
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.174
Priemer pinu – milimetre
4.42
Ostatné vlastnosti
Powersports
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://diamondchain.com
Váha / libry
0.04
Dlhý popis
Chain Link; 428 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; Curved; 0.174" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov