https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-S-S-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhtTkM4eE1EYzJPREV3T1RreU9EUTNPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YzBlN2IyNmQ1ODRlMzU3ZDc2ZWU1ZjFlNjM3ZTI4MDc2N2VhZDYyNDZkY2MwYjdiNGZmMTg2YjljNDFjMTU1
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
631B-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 631B-4
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 708In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
631B-4
BDI #
165407
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/631B-4/p/165407
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
12,701
EAN
0781711280980
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
4:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
9.74
Celková dĺžka – milimetre
247.396
Celková šírka - palce
7.28
Celková šírka – milimetre
184.912
Celková výška - palce
9.67
Celková výška – milimetre
245.618
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
370Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
5.15HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.25
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.02
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
152.908
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
438
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
708In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
631B-4
Interné číslo výrobcu
28098
Váha / libry
28
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 708In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,55 palce | 13,97 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov