2090FC2B11.510B
Popis
REXNORD 2090FC2B11.510B
Katalógové číslo výrobcu 2090FC2B11.510B
BDI # 25200122
HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Popis
DODGE HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Katalógové číslo výrobcu HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
BDI # 299029
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,68
Celková šírka - palce:
13,07
HB882CN250TC/10.85A1SI2.125X3.94
Popis
DODGE HB882CN250TC/10.85A1SI2.125X3.94
Katalógové číslo výrobcu HB882CN250TC/10.85A1SI2.125X3.94
BDI # 299033
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,68
Celková šírka - palce:
13,07
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
583,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338768
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,48
F843BF-140K-B5-M8
Popis
BOSTON GEAR F843BF-140K-B5-M8
Katalógové číslo výrobcu F843BF-140K-B5-M8
BDI # 180643
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
12,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,94
Celková šírka - palce:
7,87