BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
641B-3.2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 641B-3.2
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1127In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
641B-3.2
BDI #
165282
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/641B-3-2/p/165282
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
24,948
EAN
0781711280768
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
3:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
583.3
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
12.88
Celková dĺžka – milimetre
327.152
Celková šírka - palce
9.69
Celková šírka – milimetre
246.126
Celková výška - palce
11.69
Celková výška – milimetre
296.926
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
648Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
10.1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.25
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
57.15
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.17
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
182.118
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.75
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
69.85
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
557
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1127In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.41
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
112.014
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
641B-3.2
Interné číslo výrobcu
28076
Váha / libry
55
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1127In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,63 palce | 16 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov