https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5WVM4eE1EYzJOemt3T0RRek9EQTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDRmYWM0Njk1Y2EzYWM4MmM4ZjkzZDY3ZmI4OTMzMGRiM2Y0ZjQ0MzEzYTY5ZjcyOTI2NzFlZjk4ODNhOWVm
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
833B-180K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 833B-180K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 555In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
833B-180K-M1
BDI #
180070
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/833B-180K-M1/p/180070
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
11,839
EAN
0884107021546
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
180:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
9.7
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
13.78
Celková dĺžka – milimetre
350.012
Celková šírka - palce
6
Celková šírka – milimetre
152.4
Celková výška - palce
7.13
Celková výška – milimetre
181.102
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
385Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.35
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
110.49
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9.7
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
555In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
833B-180K
Interné číslo výrobcu
F00174
Váha / libry
26
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 555In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov