BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
833BF-90K-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 833BF-90K-M8
Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 575In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
833BF-90K-M8
BDI #
180100
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/833BF-90K-M8/p/180100
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
13,2
EAN
0884107021843
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
90:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
19.4
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
13.78
Celková dĺžka – milimetre
350.012
Celková šírka - palce
6.3
Celková šírka – milimetre
160.02
Celková výška - palce
7.305
Celková výška – milimetre
185.547
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
385Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.19HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
19
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
575In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
833BF-90K
Interné číslo výrobcu
F00204
Váha / libry
29
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 575In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov