https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhtWWk4eE1EYzJOekV3T1RRNE9EWTNNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDQ0Yjc5ZjY0N2VmZDYyYzNiM2QwNTQ4NDgzM2E3MGQwNGNhMzBhMDUxNDU3MjYzOTIzMWRiMTY4YTg3MjU2
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
842B-3.9K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 842B-3.9K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 959In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
842B-3.9K-M1
BDI #
180118
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/842B-3-9K-M1/p/180118
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
11,385
EAN
0884107022024
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
4:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
12.48
Celková dĺžka – milimetre
316.992
Celková šírka - palce
6.26
Celková šírka – milimetre
159.004
Celková výška - palce
6.99
Celková výška – milimetre
177.546
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
6.96HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
448
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
959In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
842B-3.9K
Interné číslo výrobcu
F00222
Váha / libry
25
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 959In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov