https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5WVM4eE1EYzJOemt3T0RRek9EQTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDRmYWM0Njk1Y2EzYWM4MmM4ZjkzZDY3ZmI4OTMzMGRiM2Y0ZjQ0MzEzYTY5ZjcyOTI2NzFlZjk4ODNhOWVm
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
843B-180K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 843B-180K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1436In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
843B-180K-M1
BDI #
180172
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/843B-180K-M1/p/180172
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
15,014
EAN
0884107022567
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
180:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
9.7
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
14.69
Celková dĺžka – milimetre
373.126
Celková šírka - palce
6.26
Celková šírka – milimetre
159.004
Celková výška - palce
7.72
Celková výška – milimetre
196.088
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
770Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.94
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
125.476
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9.7
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1436In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
843B-180K
Interné číslo výrobcu
F00276
Váha / libry
33
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 180:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1436In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov