https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5WVM4eE1EYzJOemt3T0RRek9EQTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDRmYWM0Njk1Y2EzYWM4MmM4ZjkzZDY3ZmI4OTMzMGRiM2Y0ZjQ0MzEzYTY5ZjcyOTI2NzFlZjk4ODNhOWVm
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
873B-90K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 873B-90K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5252In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
873B-90K-M1
BDI #
180388
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/873B-90K-M1/p/180388
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
48,126
EAN
0884107024745
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
90:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
19.4
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
20.55
Celková dĺžka – milimetre
521.97
Celková šírka - palce
9.81
Celková šírka – milimetre
249.174
Celková výška - palce
11.42
Celková výška – milimetre
290.068
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2090Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.73HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.85
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
199.39
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
19
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
5252In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
873B-90K
Interné číslo výrobcu
F00494
Váha / libry
106
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 90:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5252In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov