https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24984851-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaU5TOHhNRFF4T0RZNE9EQTJOVFUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T0RRNE5URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjZmEwMzMzZWQ2MTAzZTJkMTVmYTk2NWE1MTg0ZTU5NDdkZWZkM2VkNjBkZGVkZTdmYzY3ZmNiMzkyZDk3NA
BROWNING
BROWNING
CBN-3001-S-B3-5-U-56C-NM
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING CBN-3001-S-B3-5-U-56C-NM
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 4:1 Ratio; C-Face Input; Shaft Output; 2 Stages Reduction; 184TC Frame; 3000 Series; Foot Mounting; Cast Iron Material; 1750RPM Input Speed; 350RPM Output Speed; 1.05HP Input; 192In-LB Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
CBN-3001-S-B3-5-U-56C-NM
BDI #
25198198
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/CBN-3001-S-B3-5-U-56C-NM/p/25198198
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Detail produktu
Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Inline Type; Helical Gear; 4:1 Ratio; C-Face Input; Shaft Output; 2 Stages Reduction; 184TC Frame; 3000 Series; Foot Mounting; Cast Iron Material; 1750RPM Input Speed; 350RPM Output Speed; 1.05HP Input; 192In-LB Output Torque
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 4:1 Ratio; C-Face Input; Shaft Output; 2 Stages Reduction; 184TC Frame; 3000 Series; Foot Mounting; Cast Iron Material; 1750RPM Input Speed; 350RPM Output Speed; 1.05HP Input; 192In-LB Output Torque