BROWNING
BROWNING
CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
Gear Motor; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 215TC Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; CBN3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
BDI #
20289247
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10/p/20289247
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
0,045
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
4:1
Uchytávací rám
215TC
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
CBN3000
Celková dĺžka - palce
27.63
Celková dĺžka – milimetre
701.802
Celková šírka - palce
14.05
Celková šírka – milimetre
356.87
Celková výška - palce
14.81
Celková výška – milimetre
376.174
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.2
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
132.08
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
KW ak je zapojený aj motor
10HP
Veľkosť rámu motoru ak je zahrnutý
215T
Kryt motoru ak je motor zahrnutý
TEFC
Napätie motoru ak je motor zahrnutý
230/460VAC
Fáza motoru ak je motor zahrnutý
Three
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Motor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Gear Motor; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 215TC Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; CBN3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov