Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

CBN-3482-S-B3-4-U-254TC-NM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24984851-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaU5TOHhNRFF4T0RZNE9EQTJOVFUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T0RRNE5URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjZmEwMzMzZWQ2MTAzZTJkMTVmYTk2NWE1MTg0ZTU5NDdkZWZkM2VkNjBkZGVkZTdmYzY3ZmNiMzkyZDk3NA
27465988 Hriadele 

BROWNING BROWNING

CBN-3482-S-B3-4-U-254TC-NM

Popis

BROWNING CBN-3482-S-B3-4-U-254TC-NM

Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 4:1 Ratio; C-Face Quill Input; Solid Shaft Output; 2 Stage; Foot Mounted; 254TC Motor Frame Size; TEFC Enclosure; B3 Mounting Position

Katalógové číslo výrobcu

CBN-3482-S-B3-4-U-254TC-NM

BDI #
27465988

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
133
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Detail produktu
Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Inline Type; Helical Gear; 4:1 Ratio; C-Face Quill Input; Solid Shaft Output; 2 Stage; Foot Mounted; 254TC Motor Frame Size; TEFC Enclosure; B3 Mounting Position
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 4:1 Ratio; C-Face Quill Input; Solid Shaft Output; 2 Stage; Foot Mounted; 254TC Motor Frame Size; TEFC Enclosure; B3 Mounting Position