BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
DT090-003-0-RM090-80
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR DT090-003-0-RM090-80
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT90 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
DT090-003-0-RM090-80
BDI #
847771
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/DT090-003-0-RM090-80/p/847771
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
2,994
EAN
0781711164037
Obchodný názov
DURATRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
3:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
583.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Planetary-Spur
Rad od výrobcu
DT90
Celková dĺžka - palce
6.683
Celková dĺžka – milimetre
169.738
Celková šírka - palce
4.53
Celková šírka – milimetre
115.06
Celková výška - palce
4.53
Celková výška – milimetre
115.06
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.787
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
20
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.417
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
36
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
6.61386
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT90 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,256 palce | 6,5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov