BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
ET010-007-0-RM100-71
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR ET010-007-0-RM100-71
Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET010 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
ET010-007-0-RM100-71
BDI #
851321
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/ET010-007-0-RM100-71/p/851321
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
5,897
EAN
0781711223741
Obchodný názov
EVERTRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
7:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
250
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Spur
Rad od výrobcu
ET010
Celková dĺžka - palce
8.255
Celková dĺžka – milimetre
209.688
Celková šírka - palce
4.53
Celková šírka – milimetre
115.06
Celková výška - palce
4.53
Celková výška – milimetre
115.06
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.26
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
32
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.283
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
58
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel | Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
13.22772
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET010 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,354 palce | 9 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov