BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
ET014-004-0-RM142-92
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR ET014-004-0-RM142-92
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
ET014-004-0-RM142-92
BDI #
851532
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/ET014-004-0-RM142-92/p/851532
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
14,061
EAN
0781711224298
Obchodný názov
EVERTRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
4:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Spur
Rad od výrobcu
ET014
Celková dĺžka - palce
11.97
Celková dĺžka – milimetre
304.03
Celková šírka - palce
5.591
Celková šírka – milimetre
142
Celková výška - palce
5.591
Celková výška – milimetre
142
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.575
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
40
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel | Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
30.86468
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,433 palce | 11 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov