BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
ET014-016-0-RM142-107
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR ET014-016-0-RM142-107
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
ET014-016-0-RM142-107
BDI #
851613
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/ET014-016-0-RM142-107/p/851613
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
18,144
EAN
0781711258699
Obchodný názov
EVERTRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
16:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
109.4
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Spur
Rad od výrobcu
ET014
Celková dĺžka - palce
15.502
Celková dĺžka – milimetre
393.74
Celková šírka - palce
7.48
Celková šírka – milimetre
190
Celková výška - palce
7.48
Celková výška – milimetre
190
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.575
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
40
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel | Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
39.68316
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 16:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,433 palce | 11 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov