https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-QL-S-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcyTUM4eE1EYzJOamN3T0RVek9UUXlNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1YzI1ZmM2NzExZDhiNWFhZjQ3ZDlkODhmZmZhYTMyMzE3YTQ4MzUyZjMyMDcyZTk4YjI4Njc5NDEzMzZiYzY
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F621B-2-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F621B-2-B9
Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 353In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F621B-2-B9
BDI #
165390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F621B-2-B9/p/165390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
13,609
EAN
0781711280232
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
2:1
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
12.15
Celková dĺžka – milimetre
308.61
Celková šírka - palce
9
Celková šírka – milimetre
228.6
Celková výška - palce
9.48
Celková výška – milimetre
240.792
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
229Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
5.65HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.98
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
126.492
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
875
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
353In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.15
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F621B-2-B9
Interné číslo výrobcu
28023
Váha / libry
30
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 353In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,43 palce | 10,922 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov