BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F622B-8-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F622B-8-B7
Speed Reducer; Inline Type; 8:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 572In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F622B-8-B7
BDI #
165478
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F622B-8-B7/p/165478
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
20,413
EAN
0781711281741
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
8:1
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
218.8
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
13
Celková dĺžka – milimetre
330.2
Celková šírka - palce
6.76
Celková šírka – milimetre
171.704
Celková výška - palce
6.6
Celková výška – milimetre
167.64
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
469Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4.37HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.21
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
81.534
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
219
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
572In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F622B-8-B7
Interné číslo výrobcu
28174
Váha / libry
45
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 8:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 572In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,35 palce | 8,89 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov