BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F651B-3.2-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F651B-3.2-B11
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1122In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F651B-3.2-B11
BDI #
165289
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F651B-3-2-B11/p/165289
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
38,102
EAN
0781711280843
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
3:1
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
583.3
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
15.54
Celková dĺžka – milimetre
394.716
Celková šírka - palce
11.02
Celková šírka – milimetre
279.908
Celková výška - palce
13.9
Celková výška – milimetre
353.06
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
674Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
25.76HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
8.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
219.202
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
557
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1122In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.2
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
132.08
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F651B-3.2-B11
Interné číslo výrobcu
28084
Váha / libry
68
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1122In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,71 palce | 18,034 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov