https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-QL-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6TlM4eE1EYzJPREF6T0RjeU16WXhOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMwMTBjYzY1NDJhYjIxNDVlN2UyOTIwZDNkODJjMTg0MjY3YzhkNDI1NDhhNGIyYWI0MDIzMjU0OGQ2NWFkMDk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F653B-160-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F653B-160-B5
Speed Reducer; Inline Type; 160:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5245In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F653B-160-B5
BDI #
166021
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F653B-160-B5/p/166021
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
70,307
EAN
0781711288542
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
160:1
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
10.9
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
17.88
Celková dĺžka – milimetre
454.152
Celková šírka - palce
12
Celková šírka – milimetre
304.8
Celková výška - palce
11.89
Celková výška – milimetre
302.006
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4340Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
2.72HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.07
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
154.178
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
53.975
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
5245In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.09
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
180.086
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F653B-160-B5
Interné číslo výrobcu
28854
Váha / libry
95
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 160:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5245In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,71 palce | 18,034 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov