BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F663BF-80-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F663BF-80-B11
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 19604In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F663BF-80-B11
BDI #
165972
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F663BF-80-B11/p/165972
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
108,862
EAN
0781711288016
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
80:1
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
21.9
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
22.99
Celková dĺžka – milimetre
583.946
Celková šírka - palce
15.75
Celková šírka – milimetre
400.05
Celková výška - palce
16.735
Celková výška – milimetre
425.069
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4580Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
9.74HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.52
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
114.808
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
22
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
19604In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F663BF-80-B11
Interné číslo výrobcu
28801
Váha / libry
174
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 19604In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,71 palce | 18,034 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov