https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhtWWk4eE1EYzJOemt3TVRjNE5qRTBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyMzI1ODdiZjgyY2Q4YTA3ZTY5ZjRmZWRhN2ZmYjkyMWVlMTQ0MjFiMDY2MzhiMTZhMGQwNmIyNjY1Nzc5ZWI
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F833B-80K-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F833B-80K-B5
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 565In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F833B-80K-B5
BDI #
180514
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F833B-80K-B5/p/180514
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
13,62
EAN
0884107026923
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
80:1
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
21.9
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
12.03
Celková dĺžka – milimetre
305.562
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.66
Celková výška – milimetre
194.564
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
385Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.21HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.35
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
110.49
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
21
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
565In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F833B-80K-B5
Interné číslo výrobcu
F00712
Váha / libry
30
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 565In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov