BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F833BF-45K-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F833BF-45K-B5
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 478In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F833BF-45K-B5
BDI #
180522
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F833BF-45K-B5/p/180522
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
14,53
EAN
0884107027005
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
45:1
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
38.9
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
12.03
Celková dĺžka – milimetre
305.562
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
7.86
Celková výška – milimetre
199.644
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.38HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
38
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
478In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F833BF-45K-B5
Interné číslo výrobcu
F00720
Váha / libry
32
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 478In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov