BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F842B-8.0K-B9-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F842B-8.0K-B9-M1
Speed Reducer; Inline Type; 8:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 797In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F842B-8.0K-B9-M1
BDI #
180572
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F842B-8-0K-B9-M1/p/180572
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
14,56
EAN
0884107027647
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
8:1
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
218.8
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
11.55
Celková dĺžka – milimetre
293.37
Celková šírka - palce
9.26
Celková šírka – milimetre
235.204
Celková výška - palce
9.26
Celková výška – milimetre
235.204
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4.54HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
218
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
797In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F842B-8K-B9
Interné číslo výrobcu
F00784
Váha / libry
32
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 8:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 797In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov