BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F862B-71K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1
Speed Reducer; Inline Type; 71:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 2966In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F862B-71K-B5-M1
BDI #
180709
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F862B-71K-B5-M1/p/180709
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
22,271
EAN
0884107029108
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
71:1
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
24.6
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
F800B
Celková dĺžka - palce
12.26
Celková dĺžka – milimetre
311.404
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
9.06
Celková výška – milimetre
230.124
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1600Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.28HP
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
24
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
2966In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F862B-71K-B5
Interné číslo výrobcu
F00930
Váha / libry
49.1
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 71:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 2966In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov