https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd3Tnk4eE1EYzJOamc1T0RFd01qTXdNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAzNjVhZmNjYTM3YWJkMjhkYzE4YmU0MDNkODIwNGMwMzJhMmRmYTlhNTY3ZmY4ZjU1NGYwYjM3ZGMxNTY0NTM
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F862BF-5.7K-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F862BF-5.7K-B11
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1891In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F862BF-5.7K-B11
BDI #
180754
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F862BF-5-7K-B11/p/180754
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
29,96
EAN
0884107029559
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
6:1
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
291.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
14.61
Celková dĺžka – milimetre
371.094
Celková šírka - palce
9.84
Celková šírka – milimetre
249.936
Celková výška - palce
9.84
Celková výška – milimetre
249.936
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10.8HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
307
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1891In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F862BF-5.7K-B11
Interné číslo výrobcu
F00975
Váha / libry
66
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1891In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov