https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhtWWk4eE1EYzJOemt3TVRjNE5qRTBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSbFJmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyMzI1ODdiZjgyY2Q4YTA3ZTY5ZjRmZWRhN2ZmYjkyMWVlMTQ0MjFiMDY2MzhiMTZhMGQwNmIyNjY1Nzc5ZWI
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F863B-56K-B7-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F863B-56K-B7-M1
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2887In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F863B-56K-B7-M1
BDI #
180788
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F863B-56K-B7-M1/p/180788
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
27,714
EAN
0884107029894
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
55:1
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
31.8
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
15.38
Celková dĺžka – milimetre
390.652
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
9.67
Celková výška – milimetre
245.618
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.54HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.36
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
161.544
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
31
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
2887In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F863B-56K-B7
Interné číslo výrobcu
F01009
Váha / libry
61
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 2887In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov