Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

F872B-1.9K-B11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneU5DODRPVEk1TVRFNU1qQTNORFUwTG1wd1p3fDQzODlhYTJjNmE1OTYxZGE3M2ZhZDY3MzNmMzFjNGI1NjA3ODMzYjgzMmVjNDYzNTM2NmNjMTQ4NTE3N2FjNDU
180819 Hriadele 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F872B-1.9K-B11

Popis

BOSTON GEAR F872B-1.9K-B11

Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 695In-Lbs Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

F872B-1.9K-B11

BDI #
180819

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
44,95
EAN
0884107030258
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
2:1
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
16.76
Celková dĺžka – milimetre
425.704
Celková šírka - palce
9.81
Celková šírka – milimetre
249.174
Celková výška - palce
10.83
Celková výška – milimetre
275.082
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
21.2HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
922
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
695In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F872B-1.9K-B11
Interné číslo výrobcu
F01045
Váha / libry
99
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 695In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov