BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F872B-45K-B9-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F872B-45K-B9-M1
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4334In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
F872B-45K-B9-M1
BDI #
180849
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/F872B-45K-B9-M1/p/180849
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
44,951
EAN
0884107030555
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
45:1
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
38.9
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
16.76
Celková dĺžka – milimetre
425.704
Celková šírka - palce
9.81
Celková šírka – milimetre
249.174
Celková výška - palce
10.83
Celková výška – milimetre
275.082
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
3.54HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
38
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
4334In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.51
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F872B-45K-B9
Interné číslo výrobcu
F01075
Váha / libry
99
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4334In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov