https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA010-24L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnelpDOHhNRFF5T0RnNE9EUXhOakk0Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeE1GOHlORXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MDMyNjk4OWUyMjliY2E5YjZhNjBjMzNmNjRhYTAzZmJiMGQ1ZWU3MjIyMTA5MTUyNzM2ZTU0NzZmYTAyZmQ
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA010-24L100HVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI GMTA010-24L100HVN3
Gear Motor; Inline Type; 100:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 48Nm Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
GMTA010-24L100HVN3
BDI #
23926517
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/GMTA010-24L100HVN3/p/23926517
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
0
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
100:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
18
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
GMTA
Celková dĺžka - palce
10.453
Celková dĺžka – milimetre
265.5
Celková šírka - palce
5.906
Celková šírka – milimetre
150
Celková výška - palce
5.295
Celková výška – milimetre
134.5
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2009N
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.945
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
24
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.417
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
36
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
48Nm
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.543
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
90
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Non Brake Type
KW ak je zapojený aj motor
0.1kW
RPM (otáčky) ak je motor zahrnutý
1440 | 1740
Veľkosť rámu motoru ak je zahrnutý
24
Kryt motoru ak je motor zahrnutý
TESC
Napätie motoru ak je motor zahrnutý
400VAC
Fáza motoru ak je motor zahrnutý
Three
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Motor
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
14.99143
Dlhý popis
Gear Motor; Inline Type; 100:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 48Nm Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,433 palce | 11 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov